pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP220357 UB300-18GM40-E5-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP220357 UB300-18GM40-E5-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Campo di misura (distanza) - 35...300 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077566379

Codice prodotto

PEP220357

Cod. produttore

220357

Produttore

PEP

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Campo di misura (distanza):

35...300 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Materiale (del corpo):

Ottone

Corrente a vuoto:

20 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Frequenza di commutazione:

13 Hz

Single head system, Short design, 40 mm, Function indicators visible from all directions, Switching output, Series: -18GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 switching output E5, PNP NO/NC, programmable, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing: brass, nickel-plated