PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP219135 V31-WM-BK5M-PUR-U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 5 m
Colore della guaina - Nero
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M8
Confezione
1 PZ
EAN
8013768490145
Codice prodotto
PEP219135
Cod. produttore
219135
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Angolato
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
5 m
Colore della guaina:
Nero
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M8
Grado di protezione (IP):
IP67


