PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP217762 ICZ-AIDA1-V45


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP67
Materiale del corpo dei contatti - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449079201353
Codice prodotto
PEP217762
Cod. produttore
217762
Produttore
PEP
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale del corpo dei contatti:
Altri
Plug connector for RJ-45