PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP215315 PMI360DV-F130-IU-V15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Principio di funzionamento - Induttivo 
- Tensione nominale di esercizio - 18...30 V 
- Lunghezza - 120 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449079192217
Codice prodotto
PEP215315
Cod. produttore
215315
Produttore
PEP
Principio di funzionamento:
Induttivo
Tensione nominale di esercizio:
18...30 V
Lunghezza:
120 mm
Analog output, load-dependent voltage or current, Parameterisable measuring range, Measuring range: max. 360° 
min. 45°, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Output type: current output or voltage output (load dependend)
4 ... 20 mA (RL <400 Ω)
0 ... 10 V (RL > 3.3 kΩ), UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: 5-pin, M12 x 1 connector
min. 45°, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Output type: current output or voltage output (load dependend)
4 ... 20 mA (RL <400 Ω)
0 ... 10 V (RL > 3.3 kΩ), UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: 5-pin, M12 x 1 connector


