PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP215314 PMI360DV-F130-3E2-V15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Induttivo
Tensione nominale di esercizio - 18...30 V
Lunghezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078810853
Codice prodotto
PEP215314
Cod. produttore
215314
Produttore
PEP
Principio di funzionamento:
Induttivo
Tensione nominale di esercizio:
18...30 V
Lunghezza:
120 mm
3 configurable switching frames, Measuring range: max. 360°
min. 5°, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Output type: 3 switch outputs PNP, NO , reverse polarity protected , short-circuit protected , programmable, UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: 5-pin, M12 x 1 connector, Degree of protection: IP67, Housing: PBT
min. 5°, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Output type: 3 switch outputs PNP, NO , reverse polarity protected , short-circuit protected , programmable, UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: 5-pin, M12 x 1 connector, Degree of protection: IP67, Housing: PBT