pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP215058 GL40-RT/32/40A/98A

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP215058 GL40-RT/32/40A/98A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della forcella - 40 mm

  • Profondità della forcella - 45 mm

  • Larghezza del sensore - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071567914

Codice prodotto

PEP215058

Cod. produttore

215058

Produttore

PEP

Larghezza della forcella:

40 mm

Profondità della forcella:

45 mm

Larghezza del sensore:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di custodia:

Versione speciale

Altezza del sensore:

60 mm

Lunghezza del sensore:

70 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di tensione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Photoelectric slot sensor, aluminum housing, 40 mm slot width, red light, light/dark on, sensitivity adjuster, DC version, PNP output, 3 pin M8 plug, Optimized for the detection of small parts, High switching frequency, Multiple device installation possible, no mutual interference (no cross-talk), Sensitivity adjuster and light-on/dark-on changeover switch as standard features of this series, Visible red light