PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP214957 NBB2-F76-E2-0,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449071941011
Codice prodotto
PEP214957
Cod. produttore
214957
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
25 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
8 mm
Altezza del sensore:
5.5 mm
Resistente alla compressione:
no


