pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP214723 SLA12-LAS-T/124

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP214723 SLA12-LAS-T/124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 12000 mm

  • Con funzione timer - no

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Riflettore incluso - no

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075694630

Codice prodotto

PEP214723

Cod. produttore

214723

Produttore

PEP

Max. Campo di rilevamento:

12000 mm

Con funzione timer:

no

Segnalazione di preavaria:

no

Riflettore incluso:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

49 mm

Lunghezza del sensore:

41.5 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Sensing range 12 m, Visible red light, pulsed LASER light, Laser class 1, eyesafe, Performance Level PL e, Clearly visible LED functional display and pre-fault indicator on the receiver, Sturdy housing, Waterproof, degree of protection IP67, Operation onSB4-series control units (SafeBox), Construction type(S2): Miniature housing, Safety Integrity Level (SIL): SIL 3, Performance level (PL): PL e, Category: Cat. 4, Connection: 5-pin M12 x 1 connector with metal thread, 90° rotatable