pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP214115 NBN40-U1L-A2-M

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP214115 NBN40-U1L-A2-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003464111

Codice prodotto

PEP214115

Cod. produttore

214115

Produttore

PEP

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Operating voltage: 10 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Ambient temperature: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, Connection type: screw terminals, Housing material: PA/metal, Degree of protection: IP68 / IP69K