pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP212422 INX360D-F99-B16-V15

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP212422 INX360D-F99-B16-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Lunghezza del sensore - 65 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078298491

Codice prodotto

PEP212422

Cod. produttore

212422

Produttore

PEP

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Larghezza del sensore:

45 mm

Altezza del sensore:

37 mm

E1-Type approval, Measuring range 0 ... 360°, High shock resistance, Extended temperature range
-40 ... +85 °C, CANopen interface, Increased noise immunity 100 V/m