pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP212371 UC500-D1-3K-V7

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP212371 UC500-D1-3K-V7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Campo di misura (distanza) - 60...550 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di custodia - Versione speciale

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000363400

Codice prodotto

PEP212371

Cod. produttore

212371

Produttore

PEP

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Campo di misura (distanza):

60...550 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Versione speciale

Tipo di tensione:

AC / DC

Diametro del sensore:

75 mm

Altezza del sensore:

106 mm

Lunghezza del sensore:

107 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Corrente a vuoto:

30 mA

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Single head system, Specially for level monitoring in vessels, Large operating voltage range
10 V DC ... 253 V DC
20 V AC ... 253 V AC, 3 relay outputs, Series: -D1, Operating voltage: 10 ... 253 V DC
20 ... 253 V AC , 47 ... 63 Hz, Output type: 3 relay outputs, normally open/closed, selectable, CCC approval: self-declaration, Connection: Female connector, V7 (7-pin), 90°
Wire cross section: ≤1.5 mm2
cable diameter ∅7 ... 9 mm