PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210657 NDP20-FP-V1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Materiale (del corpo) - Plastica
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Rivestimento della custodia - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000003661329
Codice prodotto
PEP210657
Cod. produttore
210657
Produttore
PEP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Resistente alla compressione:
no


