pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210609 GLP80-RT/40B/103/156

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210609 GLP80-RT/40B/103/156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della forcella - 80 mm

  • Profondità della forcella - 54 mm

  • Larghezza del sensore - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074678259

Codice prodotto

PEP210609

Cod. produttore

210609

Produttore

PEP

Larghezza della forcella:

80 mm

Profondità della forcella:

54 mm

Larghezza del sensore:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di custodia:

Versione speciale

Altezza del sensore:

79.5 mm

Lunghezza del sensore:

100 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di tensione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Photoelectric slot sensor, plastic housing, 80 mm slot width, red light, light/dark on, DC version, PNP output, M8 plug, 3-pin, Plastic version, Clearly visible function indicators, Degree of protection IP67