pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210597 RLG28-55/40A/73C/136

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210597 RLG28-55/40A/73C/136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 88 mm

  • Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 4 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021633675

Codice prodotto

PEP210597

Cod. produttore

210597

Produttore

PEP

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

88 mm

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

4 m

Larghezza del sensore:

25.8 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

625 nm

Retroreflective area sensor with 6 beams in a widely used standard photoelectric housing, red light, 4 m detection range, light/dark on switchable, push-pull output, M12 plug, Retro-reflective area sensor with 6 light beams in standard photoelectric-sensor enclosure, Connection compatibly replaces single beam photoelectric sensor, Reliable detection of the front edge of the object irrespective of its shape and position, Constant object detection from 12 mm within the entire detection area