pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210555 V1-W-30M-PUR

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210555 V1-W-30M-PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Piegato ad angolo

  • Lunghezza del cavo - 30 m

  • Colore della guaina del cavo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078727670

Codice prodotto

PEP210555

Cod. produttore

210555

Produttore

PEP

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Piegato ad angolo

Lunghezza del cavo:

30 m

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey