PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP208869 V1-G-ABG-PG9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale (del corpo) - Zinco
Materiale della ghiera filettata - Zinco pressofuso
Confezione
1 PZ
EAN
2000002920731
Codice prodotto
PEP208869
Cod. produttore
208869
Produttore
PEP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
Zinco
Materiale della ghiera filettata:
Zinco pressofuso
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no