PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP205347 UBE1000-18GM40A-SE2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di misura (distanza) - 15...1000 mm
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di tensione - DC
Lunghezza del sensore - 40 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
2000000045498
Codice prodotto
PEP205347
Cod. produttore
205347
Produttore
PEP
Campo di misura (distanza):
15...1000 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
40 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Diametro del sensore:
18 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Corrente a vuoto:
20 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Materiale della superficie attiva del sensore:
Vetro
Materiale (del corpo):
Ottone