PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204622 IQH1-18GM-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 18 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449078727342
Codice prodotto
PEP204622
Cod. produttore
204622
Produttore
PEP
Diametro:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControl


