PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204536 UB1000-18GM75-U-V15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Campo di misura (distanza) - 70...1000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449075864699
Codice prodotto
PEP204536
Cod. produttore
204536
Produttore
PEP
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Campo di misura (distanza):
70...1000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Diametro del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
75 mm
Materiale (del corpo):
Ottone
Corrente a vuoto:
50 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C