PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP203080 NBN30-U4-A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 30 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449075706975
Codice prodotto
PEP203080
Cod. produttore
203080
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
30 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Altri
Lunghezza del sensore:
118 mm
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Resistente alla compressione:
no


