PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP203011 NBB15-U1-Z2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 40 mm
Lunghezza del sensore - 118 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077218186
Codice prodotto
PEP203011
Cod. produttore
203011
Produttore
PEP
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
118 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Altro
Resistente alla pressione:
no


