pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP202723 V1-G-2M-PUR-ABG-V1-W

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP202723 V1-G-2M-PUR-ABG-V1-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075545208

Codice prodotto

PEP202723

Cod. produttore

202723

Produttore

PEP

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Angolato

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

2 m

Colore della guaina:

Grigio

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Cordset M12 socket straight to M12 plug angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shielded