pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP202172 NBB1,5-4M25-E2

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP202172 NBB1,5-4M25-E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000851389

Codice prodotto

PEP202172

Cod. produttore

202172

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

4 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

25 mm

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Resistente alla compressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Cylindrical, flat, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67, Material: PVC