pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP201504 INX360D-F99-I2E2-5M

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP201504 INX360D-F99-I2E2-5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Lunghezza del sensore - 65 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077509154

Codice prodotto

PEP201504

Cod. produttore

201504

Produttore

PEP

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Larghezza del sensore:

45 mm

Altezza del sensore:

37 mm

E1-Type approval, Measuring range 0 ... 360°, Analog output 4 mA ... 20 mA, Evaluation limits can be taught-in, 2 programmable switch outputs, High shock resistance, Increased noise immunity 100 V/m