PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP201503 INX360D-F99-I2E2-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Materiale (del corpo) - Plastica
Lunghezza del sensore - 65 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
7449076194665
Codice prodotto
PEP201503
Cod. produttore
201503
Produttore
PEP
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
65 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Larghezza del sensore:
45 mm
Altezza del sensore:
37 mm


