PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP201502 INY360D-F99-2I2E2-5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Materiale (del corpo) - Plastica
Lunghezza del sensore - 65 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
7449076752025
Codice prodotto
PEP201502
Cod. produttore
201502
Produttore
PEP
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
65 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Larghezza del sensore:
45 mm
Altezza del sensore:
37 mm


