pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP200764 V19-G-2M-PUR-ABG

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP200764 V19-G-2M-PUR-ABG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Colore della guaina del cavo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072722497

Codice prodotto

PEP200764

Cod. produttore

200764

Produttore

PEP

Numero di poli:

8

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

2 m

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 8-pin, PUR cable grey, shielded