pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP200663 NDS-F146-8E2-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP200663 NDS-F146-8E2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Resistente alla compressione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078726994

Codice prodotto

PEP200663

Cod. produttore

200663

Produttore

PEP

Materiale (del corpo):

Altri

Resistente alla compressione:

no

Inductive transmitter system; Number of signal channels: 8; Sensor supply voltage: 12 V ± 10 % , overload and; short-circuit resistant; Transfer power: max. 2.5 W (1.5 W at 5 mm); Connectable sensor types: DC, 3-wire , PNP ( switched high ); Input type:Input for sensor signals; Degree of protection: IP65; Installation: screw mounting