PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP200660 NDP-KE2-8E2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Altri
Resistente alla compressione - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078726949
Codice prodotto
PEP200660
Cod. produttore
200660
Produttore
PEP
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Altri
Resistente alla compressione:
no
Inductive transmitter system; Operating voltage: 24 V DC ± 10 %; Number of signal channels: 8; Current consumption: max. 1000 mA; Input type: Activation input signal level: ≥ 15 V = active,; ≤ 3 V inactive; Output type: 1 Status output (high with proper transfer); and 8 Switch outputs PNP, NO. (switched high) ,; overload and short-circuit resistant; Degree of protection: IP20; Installation: DIN rail mounting