PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP199992 GL121-RT/32/40A/98A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della forcella - 121 mm
Profondità della forcella - 60 mm
Larghezza del sensore - 12 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449078726901
Codice prodotto
PEP199992
Cod. produttore
199992
Produttore
PEP
Larghezza della forcella:
121 mm
Profondità della forcella:
60 mm
Larghezza del sensore:
12 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di custodia:
Versione speciale
Altezza del sensore:
145 mm
Lunghezza del sensore:
90 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata


