PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP199987 GL10-RT/32/40A/98A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della forcella - 10 mm
Profondità della forcella - 17 mm
Larghezza del sensore - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449075692827
Codice prodotto
PEP199987
Cod. produttore
199987
Produttore
PEP
Larghezza della forcella:
10 mm
Profondità della forcella:
17 mm
Larghezza del sensore:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di custodia:
Versione speciale
Altezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
46 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata