PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP199931 V17-G-PG9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale (del corpo) - Plastica
Materiale della ghiera filettata - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000005903847
Codice prodotto
PEP199931
Cod. produttore
199931
Produttore
PEP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no