pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP199568 OFR-250/250

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP199568 OFR-250/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Con perno filettato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073649991

Codice prodotto

PEP199568

Cod. produttore

199568

Produttore

PEP

Forma:

Quadrato

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Con perno filettato:

no

Reflective tape