PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP199092 PMI360D-F130-IE8-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Induttivo
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale di esercizio - 18...30 V
Lunghezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768034059
Codice prodotto
PEP199092
Cod. produttore
199092
Produttore
PEP
Principio di funzionamento:
Induttivo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di esercizio:
18...30 V
Lunghezza:
120 mm
Measuring range 0 ... 360°, Analog output 4 mA ... 20 mA, Adjustable switch points, Output polarity: DC, Measuring range: 360°, Type of voltage: DC, Output type: 2 switch outputs PNP, NO , reverse polarity protected , short-circuit protected, Output type: 1 current output: 4 ... 20 mA, UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: 5-pin, M12 x 1 connector


