PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP198076 NBB8-18GM60-US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449077250476
Codice prodotto
PEP198076
Cod. produttore
198076
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
AC / DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
63 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Resistente alla compressione:
no


