PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP198054 GL80-IR/32/40A/98A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della forcella - 80 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Profondità della forcella - 55 mm
Dimensione minima dell'oggetto - 0.3 mm
Larghezza del sensore - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000003651429
Codice prodotto
PEP198054
Cod. produttore
198054
Produttore
PEP
Larghezza della forcella:
80 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Profondità della forcella:
55 mm
Dimensione minima dell'oggetto:
0.3 mm
Larghezza del sensore:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di custodia:
Versione speciale
Altezza del sensore:
100 mm
Lunghezza del sensore:
80 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Temperatura ambiente:
-20...60 °C