PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP197532 REF-H85HT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 51 mm
Altezza - 94 mm
Numero dei fori di fissaggio - 2
Con perno filettato - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079320207
Codice prodotto
PEP197532
Cod. produttore
197532
Produttore
PEP
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
51 mm
Altezza:
94 mm
Numero dei fori di fissaggio:
2
Con perno filettato:
no
Reflector, rectangular 51 mm x 94 mm, mounting holes, high temperature resistant up to 500 °C