PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP196304 RL28-8-H-1500-LAS/105/110
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 100...1500 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Segnalazione di preavaria - no
Con funzione timer - no
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
2000005610608
Codice prodotto
PEP196304
Cod. produttore
196304
Produttore
PEP
Distanza di rilevazione:
100...1500 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Larghezza del sensore:
25.8 mm
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
54.3 mm
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Altezza del sensore:
88 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm