PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP194394 NBB4-12GM30-E2-T-V1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 30 mm
Diametro del sensore - 12 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Confezione
1 PZ
EAN
7449078726475
Codice prodotto
PEP194394
Cod. produttore
194394
Produttore
PEP
Lunghezza del sensore:
30 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Resistente alla compressione:
no