pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP194197 ML9-54-G/25/136/143

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP194197 ML9-54-G/25/136/143

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 7600 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003966752

Codice prodotto

PEP194197

Cod. produttore

194197

Produttore

PEP

Max. Campo di rilevamento:

7600 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

no

Con funzione timer:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Segnalazione di preavaria:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

38 mm

Lunghezza del sensore:

23 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Retroreflective sensor with polarization filter for clear object detection, Ultra bright LEDs for power on, weak signal indication and switching state, Flashing power on LED in case of short-circuit, TEACH-IN, Automatic adjustment in case of soiling in contrast detection mode, Not sensitive to ambient light, even with switched energy saving lamps