PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP193008 UGB-18GM50-255-2E3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di misura (distanza) - 20...60 mm
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di tensione - DC
Lunghezza del sensore - 53 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
7449079266758
Codice prodotto
PEP193008
Cod. produttore
193008
Produttore
PEP
Campo di misura (distanza):
20...60 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
53 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Diametro del sensore:
18 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / PNP
Corrente a vuoto:
60 mA
Temperatura ambiente:
0...60 °C
Materiale della superficie attiva del sensore:
Vetro
Materiale (del corpo):
Plastica


