PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP191543 NBB10-30GK50-E2-30M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076566394
Codice prodotto
PEP191543
Cod. produttore
191543
Produttore
PEP
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC ,30 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP68 / IP69K


