PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP191240 UC4000-30GM-IUEP-IO-V15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di tensione - DC
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Confezione
1 PZ
EAN
7449077249036
Codice prodotto
PEP191240
Cod. produttore
191240
Produttore
PEP
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Diametro del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
100 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Corrente a vuoto:
60 mA
Frequenza di commutazione:
2 Hz
15 ... 30 V voltage output, Interfacetype: IO-Link, Output type: 1 push-pull (4 in 1) output, short-circuit protected, reverse polarity protected
Current output 4 mA ... 20 mA or
voltage output 0 V ... 10 V configurable, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source