PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP191239 UC2000-30GM-IUEP-IO-V15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di tensione - DC
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Confezione
1 PZ
EAN
7449075515348
Codice prodotto
PEP191239
Cod. produttore
191239
Produttore
PEP
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Diametro del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
93 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Corrente a vuoto:
60 mA
Frequenza di commutazione:
4 Hz