PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP191139 PMI120-F90-IE8-V15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Principio di funzionamento - Induttivo 
- Tipo di tensione - DC 
- Tensione nominale di esercizio - 18...30 V 
- Lunghezza - 142 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449072134184
Codice prodotto
PEP191139
Cod. produttore
191139
Produttore
PEP
Principio di funzionamento:
Induttivo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di esercizio:
18...30 V
Lunghezza:
142 mm
Analog output 4 mA ... 20 mA, Adjustable switch points, Measuring range 0 ... 120 mm, Switching element function: Analog current output with PNP binary NO, Output polarity: DC, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Output type: 2 switch outputs PNP, NO , reverse polarity protected , short-circuit protected, Output type: 1 current output: 4 ... 20 mA, UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source