pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP191134 PMI80-F90-IU-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP191134 PMI80-F90-IU-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Induttivo

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale di esercizio - 18...30 V

  • Lunghezza - 102 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768957334

Codice prodotto

PEP191134

Cod. produttore

191134

Produttore

PEP

Principio di funzionamento:

Induttivo

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale di esercizio:

18...30 V

Lunghezza:

102 mm

Analog output 0 V ... 10 V/4 mA ... 20 mA, Measuring range 0 ... 80 mm, Switching element function: analog, current or voltage output, Output polarity: DC, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Output type: 1 current output: 4 ... 20 mA
1 voltage output: 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: 4-pin, M12 x 1 connector, Degree of protection: IP67