pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP190731 RAL150-IR/32/98

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP190731 RAL150-IR/32/98

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza dell'apertura della cornice - 150 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di custodia - Versione speciale

  • Larghezza del sensore - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078726161

Codice prodotto

PEP190731

Cod. produttore

190731

Produttore

PEP

Altezza dell'apertura della cornice:

150 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di custodia:

Versione speciale

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

190 mm

Lunghezza del sensore:

185 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di tensione:

DC

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Sensore fotoelettrico a cornice Pepper+Fuchs modello RAL150-IR 32 98