PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP190730 RAL100-IR/32/98


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza dell'apertura della cornice - 100 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di custodia - Versione speciale
Larghezza del sensore - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078997721
Codice prodotto
PEP190730
Cod. produttore
190730
Produttore
PEP
Altezza dell'apertura della cornice:
100 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di custodia:
Versione speciale
Larghezza del sensore:
20 mm
Altezza del sensore:
140 mm
Lunghezza del sensore:
135 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce infrarossa