PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP190149 KFU8-DW-1.D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Con uscita commutabile - sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449076023255
Codice prodotto
PEP190149
Cod. produttore
190149
Produttore
PEP
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Con uscita commutabile:
sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Trasduttore di frequenza modello KFU8-DW-1.D