pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189541 V31-GM-10M-PUR-V1-G

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189541 V31-GM-10M-PUR-V1-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078725928

Codice prodotto

PEP189541

Cod. produttore

189541

Produttore

PEP

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

10 m

Colore della guaina:

Grigio

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M8

Cavo di connessione per sensori / attuatori modello Pepper+Fuchs V31-GM-10M-PUR-V1-G